Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの コンビネーションスパナ
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69426921
品番
42LMP 27
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質
モリブデン合金鋼
全長(mm)
376
質量(g)
575
表面処理
ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)
27
スパナ厚さ(mm)
17.4
注意
※代表画像です。