Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69426948
品番
42MP 7
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質
モリブデン合金鋼
全長(mm)
110
質量(g)
17
表面処理
ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)
7
スパナ厚さ(mm)
3.7
注意
※代表画像です。