Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69426957
品番
42MP 8
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質
モリブデン合金鋼
全長(mm)
120
質量(g)
23
表面処理
ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)
8
スパナ厚さ(mm)
4.1
注意
※代表画像です。