コンビネーションレンチ (ミラー仕上)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69426991 品番 42MP 11
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。

材質モリブデン合金鋼 全長(mm)150 質量(g)44 表面処理ニッケルクロムメッキ 二面幅(mm)11 スパナ厚さ(mm)5
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする