業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60冊×10枚) 注文コード 69427595 品番 NJ23
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メタロセン配合で伸縮性の優れた袋
20L〜90Lサイズの幅広いラインナップ

仕様●サイズ:520×600×0.020mm●色:透明●入数 10枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393216231 容量(L)20 アズワン品番65-8126-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする