※色見本

PX-3003 タイルカーペット PX-3000 スミノエ 69427618 PX-3003 タイルカーペット PX-3000 スミノエ 69427618

タイルカーペット PX-3000

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 69427618 品番 PX-3003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
PX-3003 寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)3(±0.5) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2120044 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6(±0.5)
注意
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
カーペットの貼り替え
すずきこうぼう有限会社 様 (その他業種)

約20年使用したカーペットを部屋の半分貼り替えました。
タイルカーペットは劣化した部分だけ貼り替えられるのがいいです。
だいぶ劣化していたので新しくなってホコリがでなくなりました。
旧品番のものが廃盤で少し色(と言うか濃さ)が違うのが残念ですが
やっぱり新しいものは感触がいいですね。

対象商品:
69427794
2024-08-29
用途:
DIYで床の張替
電気・ガス・熱供給・水道業

使用感としては、他のタイルカーペットと大差なく切断できたので施行については問題なかったが、値段が一部のホームセンターと倍近く高かったため、必要枚数を絞り購入いたしました。もう少し安いと買いやすいイメージがあります

1人が参考にしています
2025-03-10
用途:
既存カーペットの貼替予備分
株式会社GOTCHA SMILE 様 (医療・福祉・介護関連業)

既存の貼替と予備を置いておこうと購入しました。既存の品番が分からず、ネット写真の色見本だけで購入したのが悪かったのか、既存の色より濃い物が届きました。別の場所で使用するので問題は無いのですが、品番を控えておくことは重要だと改めて思いました。

対象商品:
69427742
2023-12-21
用途:
ダイニングルームに使用
相馬住宅産業有限会社 様 (建設業・工事業)

のり付のつもりで発注したのですが、違いました。
品質は、他メーカーに比べて良いんじゃないかなと思っています。

対象商品:
69427618
2023-01-19
用途:
床材の張り替え
株式会社添田建築アトリエ 様 (サービス業)

タイルカーぺットは使い方によって部分的に経年劣化しやすいので、室の全体を一斉に張り替えるのではなく、随時張り替えを行っていくことも想定されます。
誰でも張り替えできる様な簡便な素材なので、少量購入して随時張り変えていくのにとても便利です。

対象商品:
69427715
2022-12-20
用途:
板の間のリニューアル
製造業

注文したイメージと同じ物でした。

寸法・厚みも均一で丈夫そうで品質が良いです。

対象商品:
69427776
2023-05-17
用途:
フローリングの模様替えに使用
その他業種

施工が簡単で、耐久性もあり、満足です。今後も、このメーカーのものを使いたいです。

対象商品:
69427602
2018-10-11
用途:
事務所床貼
アイ メタル 様 (建設業・工事業)

適度な柔らかさで加工もしやすく、たいへん満足しいる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
1人が参考にしています
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする