業務用ポリ袋 Kシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30冊×10枚) 注文コード 69427620 品番 K-92
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

薄くて省資源タイプのゴミ袋
KシリーズはすべてHDPEです。

仕様●サイズ:900×1000×0.025mm●色:青●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393242926 アズワン品番65-8127-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする