日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 Kシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60冊×10枚)
注文コード
69427629
品番
K-23
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
薄くて省資源タイプのゴミ袋
KシリーズはすべてHDPEです。
仕様
●サイズ:520×600×0.015mm●色:半透明●入数:10枚×60冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393242230
アズワン品番
65-8127-20