日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ゴミ袋 プロシリーズ3層
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20冊×10枚)
注文コード
69427647
品番
R-94
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
3枚のフィルムを貼り合わせた強力な複合3層構造のゴミ袋
20L〜90Lサイズの幅広いラインナップ
仕様
●サイズ:900×1000×0.030mm●色:半透明●入数:10枚×20冊●素材:ポリエチレン(HDPE+LLDPE)●ITFコード:14902393240946
容量(L)
20
アズワン品番
65-8127-39