Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの 六角棒レンチ
Betaの 六角棒レンチT型
T型ハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
3.5
注文コード
69427675
品番
96T 3.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
対辺寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
T形ハンドルの六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
全長(mm)
179
質量(g)
38
全幅(mm)
70
対辺寸法(mm)
3.5
材質(軸)
モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
注意
※代表画像です。