T型ハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)4.5 注文コード69427691 品番96T 4.5
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は対辺寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

T形ハンドルの六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

全長(mm)200 質量(g)62 全幅(mm)84 対辺寸法(mm)4.5 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする