日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
規格ポリ袋 LDPE 吊下げ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30冊×100枚)
注文コード
69427708
品番
L14H
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フックにかけられるひも付き
仕様
●サイズ:280×410×0.030mm●色:透明●入数:100枚×30冊●素材:ポリエチレン●ITFコード:14902393421147
アズワン品番
65-8128-31