ショートヘッド六角レンチセットボールポイント付き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69427709 品番96BPA/SC9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

T型HEXハンドルで世界的に著名なBeta(ベーター)社の首下ショートタイプのL型HEXレンチセットです。首下部分のオフセット角度は110°となっているので、実際の作業の際に持ち手が邪魔になり難い構造となっています。レンチホルダー部は、他社には無いBeta社らしいデザイン&カラーとなっており、さらに折り畳み構造となっているのでコンパクトに収納出来るのも特徴です。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能です。

セット内容L型HEXレンチショートタイプ (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、ホルダ 質量(g)409

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする