T型ハンドルトルクスレンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69427727 品番 97TTX 07
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

全長(mm)130 サイズT7 質量(g)13 全幅(mm)52 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする