日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
規格ポリ袋 HDPE 半透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25冊×200枚)
注文コード
69427735
品番
H-16
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
薄手で容量の多い小袋
仕様
●サイズ:340×480×0.008mm●色:半透明●入数:200枚×25冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393427163
アズワン品番
65-8128-44