日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
規格ポリ袋 吊り下げ HDPE 半透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(120冊×200枚)
注文コード
69427744
品番
H10H
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
フックにかけられるひも付き
仕様
●サイズ:180×270×0.010mm●色:半透明●入数:200枚×120冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393423103
アズワン品番
65-8128-46