Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの トルクスレンチ
Betaの トルクスレンチT型ハンドル
T型ハンドルトルクスレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69427745
品番
97TTX 09
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
全長(mm)
139
サイズ
T9
質量(g)
13
全幅(mm)
52
材質(軸)
モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
注意
※代表画像です。