Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの コンビネーションスパナ
スイベルギアレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69427849
品番
142SN 8
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
全長(mm)
136
質量(g)
39
二面幅(mm)
8
ギア数
72枚
スパナ厚さ(mm)
4.5
注意
※代表画像です。