Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの コンビネーションスパナ
スイベルギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69427867
品番
142SN 11
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
全長(mm)
168
質量(g)
76
二面幅(mm)
11
ギア数
72枚
スパナ厚さ(mm)
5.5
注意
※代表画像です。