PX-5006 タイルカーペット PX-5000 スミノエ 69427898

※色見本

PX-5006 タイルカーペット PX-5000 スミノエ 69427898
PX-5006 タイルカーペット PX-5000 スミノエ 69427898

タイルカーペット PX-5000

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
PX-5006
内容量1箱(20枚)注文コード69427898品番PX-5006
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
PX-5006寸法(cm)50×50材質ポリプロピレン(原着)100%質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)4.5~3(±0.5)(ハイ&ローループ)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2140329制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5(±0.5)
注意
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69427873
2024-07-08
用途: 自宅のカーペット貼り
建設業・工事業

以前ホームセンターで購入したのですが、同じ柄が欠品で入荷予定もなく探していたところ、こちらにあったので購入しました。
10年以上使っていますか明らかな経年劣化もなく、また夏場でも暑い感じがしないのでとても良いです。

対象商品 : 69427898
2022-12-09
用途: 事務所カーペットとして使用
卸売・小売業

商品自体はしっかりしていて、汚れた部分だけを外して洗えるのが良い。

対象商品 : 69427864
2019-07-09
用途: オフィスの床
不動産業

若干重量がありますが、購入してよかったです。ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする