SW-G1000-2 マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ 日伸理化 69427909

マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-8130-61
内容量1個注文コード69427909品番SW-G1000-2
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

反転撹拌で効率アップ。反転・左回転・右回転が選べます。反転式撹拌で試料の撹拌効率アップします。強力なブラシレスモーターの使用で、低速から高速まで安定した制御が得られます。使用中の撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライトマグネットを使用しています。反転時間の設定-10~120秒。オプション ポールセット取付可SP-400。

仕様●撹拌台寸法 270×250mm●撹拌容量 100mL~10L●反転機構 10~120秒無段階設定●回転数 80~1800rpm●モーター DCブラシレス●外形出力 背面5A用出力コンセント付●電源 AC100V 7A(本体1A)三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W278×D286×H81mm, 3.6Kg●付属品 30mm 40mm 撹拌子×各1アズワン品番65-8130-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする