SW-R500TD マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ 日伸理化 69427918

マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-8130-60
内容量1個注文コード69427918品番SW-R500TD
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

標準形。高精度フィードバック制御DCブラシレスモーター。右回転、左回転、反転回転を選べます。すっきりと使いやすいデザイン。外部出力コンセントがついています。オプションポールセットSP-400。

仕様●撹拌台寸法 190×186mm●撹拌容量 100mL~10L(水、ビーカーで付属の撹拌子使用の場合)●反転機構 10~120秒無段階設定●回転数 80~1800rpm(水、ビーカーで付属の撹拌子使用の場合)●回転数表示 デジタル表示・80~1800rpm(水、ビーカーで付属の撹拌子使用の場合)●モーター DCブラシレス30W●外部出力 5A用出力コンセント付●外形寸法 W198×D214×H81mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V 7A(本体1A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 30mm 40mm 撹拌子×各1アズワン品番65-8130-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする