LP-2074 タイルカーペット LP-2000 スミノエ 69427934

※色見本

LP-2074 タイルカーペット LP-2000 スミノエ 69427934 LP-2074 タイルカーペット LP-2000 スミノエ 69427934

タイルカーペット LP-2000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード69427934 品番LP-2074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
LP-2074 寸法(cm)50×50 材質ナイロン100% エコマーク認定認定 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)3(±0.5)(レベルループ) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2110043 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5(±0.5) エコマーク認定番号12 123 007
注意
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする