トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69427955 品番 666/2
参考基準価格(税別)¥41,550 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。UNI EN ISO6789適合。

用途機械、車両整備に 全長(mm)273 質量(g)395 差込角(mm)6.35 精度【トルク】±3% トルク調整範囲(N・m)5〜25 最小目盛(N・m)0.05 負荷方向
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする