※色見本
スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの タイルカーペット
タイルカーペット LP-2000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
69427977
品番
LP-2082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
LP-2082
寸法(cm)
50×50
材質
ナイロン100%
エコマーク認定
認定
質量(kg/m
2
)
4.4
パイル長(mm)
3(±0.5)(レベルループ)
密度
G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)
特殊PVC(リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号
E2110043
制電性(KV)
1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
6.5(±0.5)
エコマーク認定番号
12 123 007
注意
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。