サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1125 1セット(10個入) 266LG16MM01Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69427988
品番
266LG16MM01A300M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:左●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:3●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:362-4820
アズワン品番
65-8131-55