ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69428016 品番 910/55
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。

歯数72 全長(mm)207 材質(本体)モリブデン合金鋼 質量(g)247 差込角(mm)9.5 表面処理ニッケルクロムメッキ 材質(グリップ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする