Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの 六角棒レンチ
Betaの 六角棒レンチT型
スライド式Tハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69428059
品番
951 7
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質
【スライドバー】クロムバナジウム鋼
全長(mm)
230
質量(g)
163
対辺(mm)
7
全幅(mm)
109
表面処理
クロムメッキ
材質(軸)
ニッケルクロム合金鋼
注意
※代表画像です。