Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの トルクスレンチ
Betaの トルクスレンチT型ハンドル
スライド式Tハンドルトルクスレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
125
注文コード
69428077
品番
951TX 07
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質
【スライドバー】クロムバナジウム鋼
T
7
全長(mm)
125
質量(g)
20
全幅(mm)
63
表面処理
クロムメッキ
材質(軸)
ニッケルクロム合金鋼
注意
※代表画像です。