スライド式Tハンドルトルクスレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)175 注文コード69428138 品番951TX 25
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は全長など13種類から選べます 他の種類を見る

同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。

材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼 T25 全長(mm)175 質量(g)46.6 全幅(mm)76 表面処理クロムメッキ 材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする