スライド式Tハンドルトルクスレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)195 注文コード69428147 品番951TX 27
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は全長など13種類から選べます 他の種類を見る

同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。

材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼 T27 全長(mm)195 質量(g)75.3 全幅(mm)87 表面処理クロムメッキ 材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする