ドライバーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69428217 品番1263/D8
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

8本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。

セット内容マイナスドライバー (0.4×2.5×50・0.5×3×75・0.8×4×100・1×5.5×125・1.2×6.5×150mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm) 質量(g)597

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする