ピック&フックツールセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69428260 品番1687/S4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

4本組。Oリングやシール類の着脱、溝の清掃等に便利なピックツールセットです。ストレート、90°、45°、フックの4種類のブレードが付属しています。グリップは滑りづらい様に表面に耐油性ラバーコートがなされ、形状は指先で握りやすい三角形状となっています。

セット内容フック、先端曲り45°、先端曲り90°、ストレートのピックツール 全長(mm)160 質量(g)22 グリップ径(Φmm)最大22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする