フィラーゲージ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69428287 品番1708/13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

別名、シックネスゲージあるいはスキマゲージとも呼ばれている、わずかな隙間(クリアランス)を測定する際に使用するゲージです。車やバイク等では、タペット調整時やシリンダーヘッドの歪み等を測定する際に使用します。

用途わずかな隙間の測定に 全長(mm)105 質量(g)65 リーフ枚数13枚 誤差(mm)約0.002〜0.035 サイズ(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする