折畳式ツールトロリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69428409 品番C27S-R
参考基準価格(税別)¥121,300 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2、3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。

質量(kg)20 レッド 材質(本体)スチール 段数4段 キャスター【固定式】160mm(2個)【自在式】ストッパー付 100mm(2個) 材質(キャスター)【固定式】内側=ポリプロピレン(PP)、外側=熱可塑性エラストマー(TPV)【自立式】ポリウレタン(PU) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×395×995(折りたたみ時/570) 材質(ハンドル)アルミニウム 均等積載量(kg/段)【深型】20 最大積載量(kg/台)50 引出し均等耐荷重(kg)10/段 天板部均等耐荷重(kg)10/段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする