曜日別特売
C41S ツールトロリー Beta 69428427

C41S ツールトロリー Beta 69428427
C41S ツールトロリー Beta 69428427
C41S ツールトロリー Beta 69428427

ツールトロリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード69428427品番C41S
参考基準価格(税別)¥83,100販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

金属板フレームとプラスチック製トップにより、優れた堅牢性と軽量化を実現しました。取り外し可能なモジュール2つ:上部ツールボックス1つ、引き出し2つ付きモジュール1つ (それぞれ高さ95 mmと295 mm)。大型キャスター (160 mm) がフレームに内蔵されており、階段などでの移動が容易です。下部モジュールの2つの引き出しをロックするための集中サイドロックがあります。引き出しは、ダブルロックフック付きの伸縮式ボールベアリングガイドに取り付けられています。伸縮式アルミハンドル付きハンドルです。上部ツールボックスに小型ツールホルダーを内蔵しています。

質量(kg)16オレンジキャスター固定式 160mm(2個)引出し数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×335×871キャスター径(Φmm)160引出し内寸法(mm)418×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする