Beta
Betaの ワゴン
Betaの その他ワゴン
3段トレイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69428436
品番
C51 O
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
3つの天板は滑り止めの為のゴム付です。人間工学に基づいたハンドルです。中央の作業台は2つの高さが選べます。4つのキャスターΦ100 mm:固定2つ、ステアリング2つ (1つはブレーキ付き)。
質量(kg)
21
色
オレンジ
引出し数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×450×900
キャスター径(Φmm)
100
静止耐荷重(kg)
200(3つの棚に分散)