※色見本

R-1003 タイルカーペット RIPPLE スミノエ 69428442 R-1003 タイルカーペット RIPPLE スミノエ 69428442

タイルカーペット RIPPLE

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード69428442 品番R-1003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

軽量でクッション性があり、環境に配慮した非塩ビ商品です。

R-1003 寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン100% パイル長(mm)5/3(±0.5) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)10(±0.5)
注意
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69428476
2020-03-17
用途:
木造建築リフォーム

良い点
・軽いので搬入・敷設が楽
・基層がフェルト状の不織布なので通気性があり湿気がこもりにくい。
・端材の処分が楽

悪い点
・基層がPVCではないので反りやすく継ぎ目が浮いて目立つ
・素材がPP樹脂なせいか椅子や机の足の跡が付きやすくなかなか取れない
・基層がフェルト状の不織布なので液体をこぼすと下地まで染みる恐れがある
・裏面に滑り止めのゴムがドット状に付けられているが吸着力は弱くズレやすい
・ループのウネと切断面との間隔が不均一で継ぎ目が目立つ所がある

湿気でやられた合板のフローリングを剥がして下地材に直接乗せています。
そのためフローリング材に近い厚さと通気性が欲しかったのでこれを使いました
その点では確かに狙い通りの効果が得られたのですが
一般的なタイルカーペットのようなフラットな仕上がりにならず
いまひとつ見栄えが良くないので満足度は低いですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする