3段トレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69428461 品番 C51 R
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

3つの天板は滑り止めの為のゴム付です。人間工学に基づいたハンドルです。中央の作業台は2つの高さが選べます。4つのキャスターΦ100 mm:固定2つ、ステアリング2つ (1つはブレーキ付き)。

質量(kg)21 引出し数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×450×900 キャスター径(Φmm)100 静止耐荷重(kg)200(3つの棚に分散)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする