曜日別特売
7863G XL ワークサロペット Beta 69428549

7863G XL ワークサロペット Beta 69428549
7863G XL ワークサロペット Beta 69428549

ワークサロペット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズXL
ウエスト(cm)26
内容量1着注文コード69428549品番7863G XL
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。軽さに重点を置きつつ、使い勝手や耐久性にも配慮された作りとなっています。胸元には小型のツールを収納可能な大き目のポケット、両もも上には2つずつポケット(内1つはマジックテープ付き)、左ひざ部にはマジックテープ付きポケットが2つ、お尻部分にもマジックテープ付きのポケットが2つ付いており大容量に対応したサロペットです。腰回りには左サイドにラチェットなどやや長めのツールも収納可能な深さの有るアコーディオンポケットが付いています。ひざ部には地面と接触する事を考慮し、厚めのポリエステル生地を使用したニーパッド用ポケットが備わっています(膝が痛い場合は、このポケットに厚手の布地やスポンジ等を入れる事で、痛みが軽減できます)。各部とも、プロ~アマを問わず、機能性を重視しつつも動きやすさも考えられたサロペットとなっています。

材質ポリエステル 65% / 綿 35%サイズXL股下(cm)79.5ウエスト(cm)26裾廻り(cm)42太もも周り(cm)69.8
注意
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする