ワークオーバーロール 軽量型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69428576 品番 7865G XL
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。収納上手に着こなしが出来るオーバーオールです。ストラップアジャスター付きの袖口とストレッチウェストバンドでスタイリッシュに着こなす事が出来ます。ストラップ留め具付きの大きな左サイドポケット、携帯電話用ポケット、バッジインサートサイドポケットが装備されています。腰回りには左右両サイドにラチェットなどやや長めのツールも収納可能な深さの有るアコーディオンポケットがあり、更にひざ部には地面と接触する事を考慮し厚めのインサートと膝パッドが備えられています。

材質【インサート・膝部】オックスフォード織ポリエステル(PU) サイズXL 材質(本体)T Cツイル(ポリエステル65%、コットン35%) 質量(g)1165 胸囲(cm)128 股下(cm)79.5 ウエスト(cm)98-112 肩幅(cm)51.5 袖丈(cm)67
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする