ネックウォーマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69428601 品番7985N
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ドローストリングアジャスター付きマイクロフリースネックウォーマーです。マイクロフリース ネック ウォーマーは、冬の間最大限の保護を保証する機能的で不可欠なアクセサリーです。暖かくて軽いマイクロフリースは寒さから守るのに最適です。ドローストリングを備えたコードは、ネックウォーマーのフィット感を調整するのに最適で、帽子としても使用できます。リフレックスサイドバンドとアウトラインロゴがオリジナリティを演出するネックウォーマーです。

材質ポリエステルマイクロフリース100% サイズフリー 質量(g)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする