スイングスイベルホース プラグ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69428616 品番SAH-9SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1軸で360度方向変換が可能です。
プラグ側が1軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。
ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
設備の配管にストレスを与えずに方向を変えられます。

材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 ソケットorプラグプラグ 用途エアーホース。 長さ(m)9 使用温度(℃)60未満
注意
※流体継手以外の用途に使用しないで下さい。
※ご使用前にスイングスイベルを数回転させてからご使用下さい。グリスが廻り回転が軽くなります。
※適用流体以外のご使用はしないで下さい(適用流体:空気)。
※最高使用圧力を超えてのご使用はしないで下さい。破損の原因となります。使用温度60度未満でご使用下さい。破損の原因となります。
※衝撃・過度な曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。金属粉・粉塵等が混入する場所でのご使用はしないで下さい。破損・作動不良の原因となります。
※スイングスイベルを分解しないで下さい。スイングスイベルの頭部回転を常時・継続・連続してのご使用は内部Oリング劣化を早めますのでお止め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69428607
2019-02-02
用途:
エアーダスター
製造業

手元の回転はまずまずです。表示されている半分くらい伸びればいいかなと思ってましたが、使ってみた感じは1/3くらいの印象です。まぁほかのコイルホースもこんなもんなんですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする