SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
ワンタッチソケット ロック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
3/8インチホース用
注文コード
69428634
品番
AS-37N H11.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・接続
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。
先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。
エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
材質
特殊鋼 シール:ニトリルゴム
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
用途
エアー配管とエアー工具の接続。
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
外径(Φmm)
11.3(タケノコ)
接続
3/8インチホース用