ワンタッチソケット ロック付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69428695 品番AS-43N 85C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は接続ねじ・接続など8種類から選べます 他の種類を見る

差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。
先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。
エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。

材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 用途エアー配管とエアー工具の接続。 使用温度範囲(℃)-10〜+60 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)8.5×12.5(ウレタンホース取付用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする