折畳棚

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69428698 品番2400 RSC24/MP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

追加のワークトップとしてご利用いただけます。耐油性及び耐ガソリン性ゴムマットで保護されています。

適合【トロリー】RSC24、RSC24A、RSC51、RSC24AXLP/7 質量(g)3400 寸法(幅W×奥行D)(mm)390×440 耐荷重(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする