Beta
Betaの ワゴン
Betaの ワゴン用部品・オプション
サポート付ツールパネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69428716
品番
2400 RSC24/PF
参考基準価格(税別)
¥16,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サポート付き穴あきツールパネルです。
付属品
付属フック×50個
適合
【トロリー】RSC24、RSC24A、RS51
質量(g)
2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
644×63×577