エアダスターWT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69428738 品番SAD-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。
空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。
G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
100mmのノズルを採用しています。

取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)410 用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル100mm 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。本製品は圧縮空気専用です。
※本製品は人や動物に向けて使用しないで下さい。作業中は保護メガネを着用し、安全な服装をして下さい。
※最高使用圧力を超えてご使用にならないで下さい。使用前に本製品に破損や亀裂など異常がないかご確認下さい。
※異常がある場合は使用しないで下さい。
※過度な衝撃や曲げ・ねじりを加えないで下さい。
※破損しやすいものに向けてご使用にならないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする