Beta
Betaの ワゴン
Betaの ワゴン用部品・オプション
書類ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69428768
品番
2400 RSC24/PD-A
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
追加の書類ホルダーです。
適合
【トロリー】RSC24、RSC24A、RSC24AXL
色
ダークグレー
質量(g)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×65×280
注意
※代表画像です。