レベルブック(野帳・手簿)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10冊) 注文コード69428792 品番LB-1/普通紙レベルブック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。
水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。

種類レベル 用途測量データの記録 寸法(mm)95×168 マイゾックスコード210733

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする